Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1043080 WN 7855 A 5 COLLARE DI FISSAGGIO - 1043080

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1043080 WN 7855 A 5 COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 5...5 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195028819

Artikelnummer

OBO1043080

Herstellernummer

1043080

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

5 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

5...5 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo A, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati. *Dimensione da 2 a 10 non adatto per sparabulloni e sparachiodi a gas.