Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018729 605 63 A4 COLLARE DI FISSAGGIO - 1018729

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018729 605 63 A4 COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195906506

Artikelnummer

OBO1018729

Herstellernummer

1018729

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

63 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi