OBO BETTERMANN - OBO1018604 605 60 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 60...60 mm
Nenndurchmesser - 60 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012195017899
Artikelnummer
OBO1018604
Herstellernummer
1018604
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
60...60 mm
Nenndurchmesser:
60 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


