Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018507 605 50 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018507

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018507 605 50 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 50...50 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195568339

Artikelnummer

OBO1018507

Herstellernummer

1018507

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

50...50 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.