Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018477 605 47 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018477

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018477 605 47 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 47 mm

  • Durchmesser - 47...47 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - zweilappig

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195017776

Artikelnummer

OBO1018477

Herstellernummer

1018477

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

47 mm

Durchmesser:

47...47 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

grau

Fascetta di fissaggio a due linguette 47mm, St, G