OBO BETTERMANN - OBO1018434 605 43 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 43 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195017721
Artikelnummer
OBO1018434
Herstellernummer
1018434
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
43 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


