OBO BETTERMANN - OBO1018396 605 40 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - zweilappig
Durchmesser - 40...40 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195017660
Artikelnummer
OBO1018396
Herstellernummer
1018396
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
zweilappig
Durchmesser:
40...40 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


