OBO BETTERMANN - OBO1018361 605 37 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 37 mm
Durchmesser - 37...37 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - zweilappig
Packung
100 ST
EAN
4012195017592
Artikelnummer
OBO1018361
Herstellernummer
1018361
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
37 mm
Durchmesser:
37...37 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


