Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018256 605 25 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018256

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018256 605 25 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 25...25 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195017233

Artikelnummer

OBO1018256

Herstellernummer

1018256

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

25...25 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.