Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018175 605 17 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018175

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018175 605 17 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 17...17 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195016878

Artikelnummer

OBO1018175

Herstellernummer

1018175

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

17...17 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette per cavi e tubi *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.