Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1017861 605 25 ALU COLLARE DI FISSAGGIO - 1017861

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1017861 605 25 ALU COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 25...25 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195449836

Artikelnummer

OBO1017861

Herstellernummer

1017861

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

25...25 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Aluminium

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette 25 mm