Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015498 823 40 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015498

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015498 823 40 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195567790

Artikelnummer

OBO1015498

Herstellernummer

1015498

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

40...40 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1015498 - 823 40 FT GAFFETTA TUBI 2 LING. 40MM FT