Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015496 823 32 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015496

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015496 823 32 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 32...32 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195567738

Artikelnummer

OBO1015496

Herstellernummer

1015496

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

32 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

32...32 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette 32 mm