Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015486 823 593 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015486

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015486 823 593 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 59.3 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 59.3...59.3 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195015611

Artikelnummer

OBO1015486

Herstellernummer

1015486

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

59.3 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

59.3...59.3 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette 59,3 mm