Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015427 823 54 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015427

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015427 823 54 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 54...54 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195015550

Artikelnummer

OBO1015427

Herstellernummer

1015427

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

54 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

54...54 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 54mm, St, FT