Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015362 823 47 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015362

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015362 823 47 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 47 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 47...47 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195015499

Artikelnummer

OBO1015362

Herstellernummer

1015362

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

47 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

47...47 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette 47 mm