Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015303 823 37 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015303

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015303 823 37 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 37 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 37...37 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195015437

Artikelnummer

OBO1015303

Herstellernummer

1015303

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

37 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

37...37 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a due linguette 37 mm