OBO BETTERMANN - OBO1015168 823 225 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 22.5 mm
Ausführung - zweilappig
Durchmesser - 22.5...22.5 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195015314
Artikelnummer
OBO1015168
Herstellernummer
1015168
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
22.5 mm
Ausführung:
zweilappig
Durchmesser:
22.5...22.5 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


