OBO BETTERMANN - OBO1015095 823 16 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 15.2...15.2 mm
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195015130
Artikelnummer
OBO1015095
Herstellernummer
1015095
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
15.2...15.2 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


