Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014544 822 50 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014544

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014544 822 50 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 50...50 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195567493

Artikelnummer

OBO1014544

Herstellernummer

1014544

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

50...50 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio con linguetta 50 mm