OBO BETTERMANN - OBO1014501 822 25 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - einlappig
Durchmesser - 25...25 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195567011
Artikelnummer
OBO1014501
Herstellernummer
1014501
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
25...25 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


