OBO BETTERMANN - OBO1014218 822 283 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 28.3 mm
Ausführung - einlappig
Durchmesser - 28.3...28.3 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195014119
Artikelnummer
OBO1014218
Herstellernummer
1014218
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
28.3 mm
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
28.3...28.3 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


