Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014161 822 225 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014161

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014161 822 225 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 22.5 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 22.5...22.5 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195014058

Artikelnummer

OBO1014161

Herstellernummer

1014161

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

22.5 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

22.5...22.5 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio con linguetta 23 mm