Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014099 822 16 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014099

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014099 822 16 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195013877

Artikelnummer

OBO1014099

Herstellernummer

1014099

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

16...16 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio con linguetta 16 mm