Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014048 822 14 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014048

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014048 822 14 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 14...14 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195013815

Artikelnummer

OBO1014048

Herstellernummer

1014048

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

14 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

14...14 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 14mm, St, FT