OBO BETTERMANN - OBO1014021 822 12 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - einlappig
Durchmesser - 12...12 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4012195013754
Artikelnummer
OBO1014021
Herstellernummer
1014021
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
12...12 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


