OBO BETTERMANN - OBO1009427 1015 25 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1009427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - einlappig
Durchmesser - 25...25 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
1 ST
EAN
4012195009085
Artikelnummer
OBO1009427
Herstellernummer
1009427
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
25...25 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


