Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1009206 1015 17 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1009206

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1009206 1015 17 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 17...17 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195008187

Artikelnummer

OBO1009206

Herstellernummer

1009206

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

17...17 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie