Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1009117 1015 13 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1009117

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1009117 1015 13 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 13...13 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195007937

Artikelnummer

OBO1009117

Herstellernummer

1009117

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

13 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

13...13 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie