Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1009109 1015 12 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1009109

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1009109 1015 12 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 12...12 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195007883

Artikelnummer

OBO1009109

Herstellernummer

1009109

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

12...12 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie