Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1009087 1015 11 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1009087

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1009087 1015 11 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 11...11 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195007821

Artikelnummer

OBO1009087

Herstellernummer

1009087

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

11 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

11...11 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie