OBO BETTERMANN - OBO1009052 1015 8 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1009052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 8...8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - einlappig
Packung
1 ST
Produktserien
VBS
EAN
4012195007647
Artikelnummer
OBO1009052
Herstellernummer
1009052
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8...8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


