Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1003402 604 40 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195001935

Artikelnummer

OBO1003402

Herstellernummer

1003402

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

40...40 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie