Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1003321 604 32 G COLLARE DI FISSAGGIO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1003321 604 32 G COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 32...32 mm

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195566953

Artikelnummer

OBO1003321

Herstellernummer

1003321

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

32...32 mm

Nenndurchmesser:

32 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 32mm, St, G