OBO BETTERMANN - OBO1003194 604 19 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Durchmesser - 19...19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - einlappig
Packung
100 ST
EAN
4012195001515
Artikelnummer
OBO1003194
Herstellernummer
1003194
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
19...19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


