OBO BETTERMANN - OBO1003135 604 13 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Durchmesser - 13...13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - einlappig
Packung
100 ST
EAN
4012195001393
Artikelnummer
OBO1003135
Herstellernummer
1003135
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
13 mm
Durchmesser:
13...13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


