Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1003097 604 9 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003097

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 9...9 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195001164

Artikelnummer

OBO1003097

Herstellernummer

1003097

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

9 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

9...9 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero. Non adatto per sparabulloni.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie