Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1003038 604 3 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 3...3 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195000808

Artikelnummer

OBO1003038

Herstellernummer

1003038

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

3 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

3...3 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie