Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFVBK1200 Kit fiss.barra divisoria, 1200 - VBK1200

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFVBK1200 Kit fiss.barra divisoria, 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Breite - 1.2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574092945

Artikelnummer

HOFVBK1200

Herstellernummer

VBK1200

Hersteller

HOF

Ausführung:

Montagewinkel

Breite:

1.2 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

These mounting brackets used for fitting dividing bars do not interfere with the enclosure's bottom plates. This Fixing Brackets For Floor Standing Enclosures, VBK, VBK1200 item measures x1200xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.