NVENT HOFFMAN - HOFURH5032 Prot. parapioggia, 500 - URH5032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Tiefe - 340 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574101548
Artikelnummer
HOFURH5032
Herstellernummer
URH5032
Hersteller
HOF
Breite:
500 mm
Tiefe:
340 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
ja
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein


