Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFURH10032 Prot. parapioggia, 1000 - URH10032

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFURH10032 Prot. parapioggia, 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1 mm

  • Tiefe - 340 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574101562

Artikelnummer

HOFURH10032

Herstellernummer

URH10032

Hersteller

HOF

Breite:

1 mm

Tiefe:

340 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

ja

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Rain Hood provides sloped roof shelter protecting components from water dripping into enclosure with door opened. This Rain Hood, URH, URH10032 item measures 53x1040x340mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.