Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUPP7532 Zoccolo, 65x750x320 - UPP7532

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUPP7532 Zoccolo, 65x750x320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 750 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574101593

Artikelnummer

HOFUPP7532

Herstellernummer

UPP7532

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

750 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

65 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

This frame provides extra space and a strong fixation, making installing cables easy. This Plinth / Floor Mounting Frame, UPP, UPP7532 item measures 65x750x320mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.