NVENT HOFFMAN - HOFUPP10032 Zoccolo, 65x1000x320 - UPP10032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 65 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101609
Artikelnummer
HOFUPP10032
Herstellernummer
UPP10032
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


