NVENT HOFFMAN - HOFUMPS7532 Zoccolo, 900x780x310 - UMPS7532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 780 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 900 mm
Tiefe - 310 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574103252
Artikelnummer
HOFUMPS7532
Herstellernummer
UMPS7532
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
780 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
900 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


