NVENT HOFFMAN - HOFUMPS10032 Zoccolo, 900x1110x310 - UMPS10032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1.11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 900 mm
Tiefe - 310 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574103269
Artikelnummer
HOFUMPS10032
Herstellernummer
UMPS10032
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1.11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
900 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


