NVENT HOFFMAN - HOFUID10050 Porta interna, 1000x500 - UID10050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101975
Artikelnummer
HOFUID10050
Herstellernummer
UID10050
Hersteller
HOF
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


