Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUHS01 Kit cerniere piastra copertura - UHS01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUHS01 Kit cerniere piastra copertura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - ja

  • Scharnier außenliegend - nein

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574100985

Artikelnummer

HOFUHS01

Herstellernummer

UHS01

Hersteller

HOF

Scharnier innenliegend:

ja

Scharnier außenliegend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

A full cover plate with these hinges mounted can be fitted within the enclosure. This Hinge Support, UHS, UHS01 item measures 70x24x16mm has a material of Mild Steel color Unpainted, finish Plated.