Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUFCP8601 Piastra cop. int., 835x635 - UFCP8601

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUFCP8601 Piastra cop. int., 835x635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 635 mm

  • Höhe - 835 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 635 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574100787

Artikelnummer

HOFUFCP8601

Herstellernummer

UFCP8601

Hersteller

HOF

Breite:

635 mm

Höhe:

835 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

635 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP8601 item measures 835x635x150mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.