NVENT HOFFMAN - HOFUFCP7502 Piastra cop. int., 735x535 - UFCP7502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 535 mm
Höhe - 735 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574100831
Artikelnummer
HOFUFCP7502
Herstellernummer
UFCP7502
Hersteller
HOF
Breite:
535 mm
Höhe:
735 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This polyester frame can be customized with plain or slotted cover plates. This Frame For Individual Cover Plates, UFCP-I, UFCP7502 item measures 735x535xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


