NVENT HOFFMAN - HOFUFCP6402 Piastra cop. int., 615x415 - UFCP6402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 415 mm
Höhe - 615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8713574100824
Artikelnummer
HOFUFCP6402
Herstellernummer
UFCP6402
Hersteller
HOF
Breite:
415 mm
Höhe:
615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This polyester frame can be customized with plain or slotted cover plates. This Frame For Individual Cover Plates, UFCP-I, UFCP6402 item measures 615x415xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


